Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 180.080 DU

  • ERIKS:12440435
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 42,02/ stukexcl. btw

€ 50,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,02

-

25+

€ 34,87

17.02%

50+

€ 31,09

26.00%

100+

€ 28,58

31.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 180.080 DU
Asdiameter
180 mm
Buitendiameter
185 mm
Breedte
80 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij