Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 175.100 DU

  • ERIKS:12440433
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 50,97/ stukexcl. btw

€ 61,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,97

-

25+

€ 42,30

17.00%

50+

€ 37,72

26.00%

100+

€ 34,66

32.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 175.100 DU
Asdiameter
175 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij