Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 175.060 DU

  • ERIKS:12440432
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 30,83/ stukexcl. btw

€ 37,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,83

-

25+

€ 25,58

17.01%

50+

€ 22,80

26.04%

100+

€ 20,95

32.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 175.060 DU
Asdiameter
175 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij