Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 145.060 DU

  • ERIKS:12440417
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 25,79/ stukexcl. btw

€ 31,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,79

-

25+

€ 21,40

17.02%

50+

€ 19,08

26.04%

100+

€ 17,53

32.04%

250+

€ 16,25

37.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 145.060 DU
Asdiameter
145 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij