Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 140.100 DU

  • ERIKS:12440416
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 41,16/ stukexcl. btw

€ 49,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,16

-

25+

€ 34,18

16.96%

50+

€ 30,48

25.96%

100+

€ 28,01

31.96%

250+

€ 25,94

37.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 140.100 DU
Asdiameter
140 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij