Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 135.060 DU

  • ERIKS:12440411
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 24,11/ stukexcl. btw

€ 29,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,11

-

25+

€ 20,00

17.06%

50+

€ 17,84

26.00%

100+

€ 16,39

32.03%

250+

€ 15,18

37.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 135.060 DU
Asdiameter
135 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij