Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 130.100 DU

  • ERIKS:12440410
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 38,38/ stukexcl. btw

€ 46,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,38

-

25+

€ 31,85

17.00%

50+

€ 28,41

25.99%

100+

€ 26,11

31.98%

250+

€ 24,18

37.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 130.100 DU
Asdiameter
130 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij