Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 125.093 DU

  • ERIKS:12440407
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 34,44/ stukexcl. btw

€ 41,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,44

-

25+

€ 28,58

17.02%

50+

€ 25,49

25.99%

100+

€ 23,42

32.00%

250+

€ 21,69

37.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 125.093 DU
Asdiameter
125 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
93 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij