Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 120.060 DU

  • ERIKS:12440403
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 21,59/ stukexcl. btw

€ 26,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,59

-

25+

€ 17,91

17.07%

50+

€ 15,99

25.96%

100+

€ 14,68

32.03%

250+

€ 13,61

36.96%

500+

€ 12,95

40.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 120.060 DU
Asdiameter
120 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij