Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 115.115 DU

  • ERIKS:12440401
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 39,22/ stukexcl. btw

€ 47,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,22

-

25+

€ 32,54

17.03%

50+

€ 29,02

25.99%

100+

€ 26,68

31.98%

250+

€ 24,70

37.02%

500+

€ 23,54

39.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 115.115 DU
Asdiameter
115 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
115 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij