Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 115.050 DU

  • ERIKS:12440399
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 17,39/ stukexcl. btw

€ 21,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,39

-

25+

€ 14,44

16.94%

50+

€ 12,87

25.96%

100+

€ 11,83

31.97%

250+

€ 10,95

36.99%

500+

€ 10,43

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 115.050 DU
Asdiameter
115 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij