Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 110.100 DU

  • ERIKS:12440397
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 32,78/ stukexcl. btw

€ 39,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,78

-

25+

€ 27,20

17.01%

50+

€ 24,25

26.00%

100+

€ 22,31

31.94%

250+

€ 20,66

36.96%

500+

€ 19,67

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 110.100 DU
Asdiameter
110 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij