Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 110.060 DU

  • ERIKS:12440396
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 19,90/ stukexcl. btw

€ 24,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,90

-

25+

€ 16,53

16.95%

50+

€ 14,73

26.01%

100+

€ 13,54

31.98%

250+

€ 12,54

36.99%

500+

€ 11,95

39.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 110.060 DU
Asdiameter
110 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij