Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 110.035 DU

  • ERIKS:12440395
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,86

-

25+

€ 9,86

16.83%

50+

€ 8,79

25.88%

100+

€ 8,07

31.89%

250+

€ 7,49

36.86%

500+

€ 7,13

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 110.035 DU
Asdiameter
110 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij