Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 105.115 DU

  • ERIKS:12440394
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 36,01/ stukexcl. btw

€ 43,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,01

-

25+

€ 29,88

17.02%

50+

€ 26,65

25.99%

100+

€ 24,49

31.98%

250+

€ 22,69

36.99%

500+

€ 21,59

40.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 105.115 DU
Asdiameter
105 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
115 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij