Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 105.060 DU

  • ERIKS:12440392
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 19,08/ stukexcl. btw

€ 23,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,08

-

25+

€ 15,82

17.08%

50+

€ 14,11

26.05%

100+

€ 12,97

32.02%

250+

€ 12,02

37.00%

500+

€ 11,45

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 105.060 DU
Asdiameter
105 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij