Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 100.070 DU

  • ERIKS:12440387
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 21,17/ stukexcl. btw

€ 25,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,17

-

25+

€ 17,58

16.97%

50+

€ 15,68

25.94%

100+

€ 14,39

32.00%

250+

€ 13,35

36.94%

500+

€ 12,71

39.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 100.070 DU
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij