Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 100.060 DU

  • ERIKS:12440385
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 18,22/ stukexcl. btw

€ 22,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,22

-

25+

€ 15,13

16.94%

50+

€ 13,49

25.96%

100+

€ 12,40

31.96%

250+

€ 11,50

36.91%

500+

€ 10,95

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 100.060 DU
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij