Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 100.030 DU

  • ERIKS:12440383
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,40

-

25+

€ 7,82

16.87%

50+

€ 6,96

25.96%

100+

€ 6,41

31.82%

250+

€ 5,94

36.87%

500+

€ 5,65

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 100.030 DU
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij