Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 095.100 DU

  • ERIKS:12440380
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,58

-

25+

€ 23,73

16.95%

50+

€ 21,17

25.93%

100+

€ 19,43

32.01%

250+

€ 18,00

37.00%

500+

€ 17,15

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 095.100 DU
Asdiameter
95 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij