Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 090.090 DU

  • ERIKS:12440373
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 24,54/ stukexcl. btw

€ 29,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,54

-

25+

€ 20,36

17.03%

50+

€ 18,15

26.05%

100+

€ 16,67

32.06%

250+

€ 15,47

36.97%

500+

€ 14,73

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 090.090 DU
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
90 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij