Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 090.060 DU

  • ERIKS:12440370
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 16,56/ stukexcl. btw

€ 20,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,56

-

25+

€ 13,73

17.10%

50+

€ 12,26

25.99%

100+

€ 11,26

32.01%

250+

€ 10,43

37.01%

500+

€ 9,93

40.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 090.060 DU
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij