Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 090.050 DU

  • ERIKS:12440369
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,90

-

25+

€ 11,52

17.09%

50+

€ 10,29

25.97%

100+

€ 9,45

31.99%

250+

€ 8,77

36.91%

500+

€ 8,34

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 090.050 DU
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij