Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 090.040 DU

  • ERIKS:12440368
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 11,24/ stukexcl. btw

€ 13,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,24

-

25+

€ 9,34

16.91%

50+

€ 8,31

26.04%

100+

€ 7,65

31.95%

250+

€ 7,08

37.02%

500+

€ 6,75

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 090.040 DU
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij