Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 085.040 DU

  • ERIKS:12440360
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,67

-

25+

€ 8,86

16.92%

50+

€ 7,91

25.82%

100+

€ 7,27

31.88%

250+

€ 6,73

36.95%

500+

€ 6,41

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 085.040 DU
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij