Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 085.030 DU

  • ERIKS:12440359
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,15

-

25+

€ 6,77

16.90%

50+

€ 6,03

25.99%

100+

€ 5,56

31.82%

250+

€ 5,13

37.06%

500+

€ 4,89

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 085.030 DU
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij