Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 080.060 DU

  • ERIKS:12440352
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 14,87/ stukexcl. btw

€ 17,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,87

-

25+

€ 12,35

16.93%

50+

€ 11,00

26.01%

100+

€ 10,12

31.95%

250+

€ 9,39

36.87%

500+

€ 8,93

39.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 080.060 DU
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij