Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 075.050 DU

  • ERIKS:12440341
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 11,78/ stukexcl. btw

€ 14,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,78

-

25+

€ 9,79

16.94%

50+

€ 8,72

25.97%

100+

€ 8,03

31.85%

250+

€ 7,44

36.85%

500+

€ 7,08

39.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 075.050 DU
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij