Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 070.070 DU

  • ERIKS:12440336
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,30

-

25+

€ 12,68

17.08%

50+

€ 11,31

26.09%

100+

€ 10,40

31.99%

250+

€ 9,64

36.96%

500+

€ 9,17

40.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 070.070 DU
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij