Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 070.060 DU

  • ERIKS:12440333
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,19

-

25+

€ 10,95

16.93%

50+

€ 9,77

25.94%

100+

€ 8,98

31.92%

250+

€ 8,31

36.96%

500+

€ 7,91

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 070.060 DU
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij