Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 070.050 DU

  • ERIKS:12440331
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,10

-

25+

€ 9,22

16.95%

50+

€ 8,22

25.94%

100+

€ 7,55

31.93%

250+

€ 6,98

37.07%

500+

€ 6,65

40.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 070.050 DU
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij