Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 065.070 DU

  • ERIKS:12440326
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,33

-

25+

€ 11,88

17.11%

50+

€ 10,59

26.06%

100+

€ 9,74

32.03%

250+

€ 9,03

37.00%

500+

€ 8,60

39.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 065.070 DU
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij