Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 060.050 DU

  • ERIKS:12440310
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 9,69/ stukexcl. btw

€ 11,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,69

-

25+

€ 8,06

16.86%

50+

€ 7,17

25.98%

100+

€ 6,60

31.86%

250+

€ 6,11

36.96%

500+

€ 5,82

39.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 060.050 DU
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij