Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 060.040 DU

  • ERIKS:12440307
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,89

-

25+

€ 6,54

17.11%

50+

€ 5,82

26.14%

100+

€ 5,37

31.93%

250+

€ 4,97

36.99%

500+

€ 4,73

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 060.040 DU
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij