Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 060.020 DU

  • ERIKS:12440304
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,23

-

25+

€ 3,52

16.85%

50+

€ 3,14

25.84%

100+

€ 2,88

31.91%

250+

€ 2,66

37.08%

500+

€ 2,55

39.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 060.020 DU
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij