Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 055.055 DU

  • ERIKS:12440299
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 9,83/ stukexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,83

-

25+

€ 8,17

16.91%

50+

€ 7,27

26.09%

100+

€ 6,70

31.88%

250+

€ 6,20

36.91%

500+

€ 5,92

39.81%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 055.055 DU
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
55 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij