Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 055.040 DU

  • ERIKS:12440293
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,32

-

25+

€ 6,08

16.88%

50+

€ 5,42

25.97%

100+

€ 4,99

31.82%

250+

€ 4,61

37.01%

500+

€ 4,40

39.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 055.040 DU
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij