Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 055.025 DU

  • ERIKS:12440289
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,80/ stukexcl. btw

€ 5,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,80

-

25+

€ 3,99

16.83%

50+

€ 3,56

25.74%

100+

€ 3,26

32.08%

250+

€ 3,02

37.03%

500+

€ 2,88

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 055.025 DU
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij