Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 050.050 DU

  • ERIKS:12440281
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 8,29/ stukexcl. btw

€ 10,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,29

-

25+

€ 6,89

16.95%

50+

€ 6,13

26.12%

100+

€ 5,65

31.84%

250+

€ 5,23

37.00%

500+

€ 4,99

39.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 050.050 DU
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij