Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 050.030 DU

  • ERIKS:12440276
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,23

-

25+

€ 4,32

17.27%

50+

€ 3,88

25.82%

100+

€ 3,54

32.18%

250+

€ 3,28

37.27%

500+

€ 3,14

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 050.030 DU
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij