Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 050.025 DU

  • ERIKS:12440275
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

25+

€ 3,69

17.09%

50+

€ 3,31

25.64%

100+

€ 3,02

32.05%

250+

€ 2,80

36.97%

500+

€ 2,66

40.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 050.025 DU
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij