Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 045.040 DU

  • ERIKS:12440265
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 5,89/ stukexcl. btw

€ 7,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,89

-

25+

€ 4,89

16.94%

50+

€ 4,37

25.81%

100+

€ 4,02

31.77%

250+

€ 3,73

36.61%

500+

€ 3,54

39.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 045.040 DU
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij