Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 040.030 DU

  • ERIKS:12440249
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,99

-

25+

€ 3,33

16.67%

50+

€ 2,97

25.48%

100+

€ 2,71

32.14%

250+

€ 2,52

36.90%

500+

€ 2,40

39.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 040.030 DU
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij