Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 040.025 DU

  • ERIKS:12440247
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,37

-

25+

€ 2,80

16.90%

50+

€ 2,50

25.92%

100+

€ 2,31

31.55%

250+

€ 2,14

36.62%

500+

€ 2,04

39.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 040.025 DU
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij