Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 032.025 DU

  • ERIKS:12440220
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,83

-

25+

€ 2,36

16.78%

50+

€ 2,09

26.17%

100+

€ 1,93

31.88%

250+

€ 1,79

36.91%

500+

€ 1,69

40.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 032.025 DU
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij