Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 030.040 DU

  • ERIKS:12440214
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,11

-

25+

€ 3,42

16.86%

50+

€ 3,04

26.10%

100+

€ 2,80

31.87%

250+

€ 2,59

36.95%

500+

€ 2,47

39.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 030.040 DU
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij