Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 030.020 DU

  • ERIKS:12440205
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,21

-

25+

€ 1,83

17.17%

50+

€ 1,64

25.75%

100+

€ 1,50

32.19%

250+

€ 1,41

36.48%

500+

€ 1,33

39.91%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 030.020 DU
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij