Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 030.015 DU

  • ERIKS:12440202
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,74

-

25+

€ 1,43

18.03%

50+

€ 1,28

26.23%

100+

€ 1,19

31.69%

250+

€ 1,09

37.16%

500+

€ 1,05

39.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 030.015 DU
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij