Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 030.010 DU

  • ERIKS:12440201
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,26/ stukexcl. btw

€ 1,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,26

-

25+

€ 1,05

17.29%

50+

€ 0,93

26.32%

100+

€ 0,86

32.33%

250+

€ 0,79

37.59%

500+

€ 0,76

39.85%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 030.010 DU
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij