Eriks

Glijlagerbus Onderhoudsvrij Staal /PTFE TUP 028.025 DU

  • ERIKS:12440195
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 2,55/ stukexcl. btw

€ 3,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,55

-

25+

€ 2,12

16.79%

50+

€ 1,88

26.12%

100+

€ 1,74

31.72%

250+

€ 1,62

36.57%

500+

€ 1,52

40.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Fabrikant ID
TUP 028.025 DU
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij